8100 SB 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 3/8″, métrico, 43 piezas

N.º do artigo: 05003594001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo 05003594001
EAN/GTIN 4013288121141
Número do fabricante 05003594001
Número L L60020 1931
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Juego Zyklop de 43 piezas en un maletín estable de metal: Carraca Zyklop con arrastre de 3/8″.
  • Gracias a la dentadura fina de 72 dientes se consigue un ángulo mínimo de recuperación de tan sólo 5°.
  • La cabeza de la carraca es libremente pivotable y se puede bloquear en cualquier posición gracias a la corredera en ambos lados.
  • Incluso en espacios de montaje muy estrechos o difícilmente accesibles es posible realizar un trabajo descomplicado con mucha libertad para las manos.
  • La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha garantiza un trabajo seguro sin que se resbale la cabeza de la carraca.
  • En la posición de 0° y con ayuda del adaptador y de las puntas, la carraca se puede utilizar como un destornillador normal.
  • La construcción de masas de inercia produce un aceleramiento del proceso de atornillar.
  • La geometría simétrica rotacional del mango Kraftform así como el manguito de giro libre apoyan el movimiento ultrarrápido de retorcimiento.
  • Gracias a la forma del mango Kraftform que se adapta tan excelentemente bien a la mano, se evitan lesiones y molestias como ampollas y callosidades.
  • Los materiales duros que se utilizan en la elaboración del mango garantizan un movimiento de cambio del agarre rápido sin que exista el riesgo de que el mango se adhiera a la piel.
  • Las zonas más blandas, ″no resbalosas″, permiten la transmisión de altas fuerzas sin pérdida alguna.
  • Adecuado para llaves de vaso cuadradas de 3/8″ así como piezas de conexión de 3/8″ con arrastre cuadrado; con bloqueo de bola.
  • Con 18 vasos Zyklop, 2 prolongaciones Zyklop con manguito de giro rápido, 1 mango en T, 1 prolongación Wobble, 1 articulación cardán, 1 pieza de conexión con sistema de cambio rápido, 18 puntas.

Vantagem:

  • Aúna 5 tipos de carraca en una sola
  • Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
  • Juego de 43 piezas en resistente caja metálica
  • Cabeza de la carraca libremente giratoria
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Material fornecido:

  • 8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8″ drive, metric, 43 pieces
  • 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm
  • 18x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm
  • 1x 8789 B Zyklop sliding T-handle, 3/8″: 3/8″ x 165 mm
  • 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm
  • 1x 8795 B Zyklop universal joint, 3/8″: 3/8″ x 50 mm
  • 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm
  • 1x 8796 SB Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm
  • 1x 8796 LB Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 3/8″: 3/8″ x 200 mm
  • 2x 851/1 Z bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 2x 855/1 Z bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 7x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 6x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm
  • 1x 800/1 Z bits: 1 x 5.5 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados