8767 B HF Vaso de punta Zyklop TORX® con arrastre de 3/8″ con función de retención, TX 45 x 100 mm

N.º do artigo: 05003071001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo 05003071001
EAN/GTIN 4013288188946
Número do fabricante 05003071001
Número L L60020 4141
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Vaso de punta con arrastre de 3/8″ y función de sujeción para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y con un riesgo reducido de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Vantagem:

  • Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual.
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Material fornecido:

  • 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive, TX 45 x 100 mm