84 Varilla combinada para tornillos de hexágono interior, 3 x 175 mm

N.º do artigo: 05002938001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05002938001
EAN/GTIN 4013288000552
Número do fabricante 05002938001
Número L L60020 63
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Varilla Combi para mangos Vario.
  • Las varillas dobles son de material de puntas de alta calidad que garantizan una vida útil especialmente larga.
  • La punta Black Point de Wera ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.

Vantagem:

  • Varilla combinada hexagonal/hexagonal con bola para porta-varillas Vario
  • Material hexagonal en niquelado mate, 6 mm
  • Punta Black-Point ofrece alojamiento preciso y óptima protección anticorrosiva
  • Dos tamaños en una sóla varilla

Material fornecido:

  • 84 Combination blade for hexagon socket screws, 3 x 175 mm