Regla graduada, acero. DIN 866/B 1000mm

N.º do artigo: 0452203
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço unitário com IVA
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
Número do artigo 0452203
EAN/GTIN 4029713210182
Número do fabricante 0452203
Número L L40510 463
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • La escala graduada comienza directamente al final de la regla, el otro extremo tiene un extremo protector de 10 mm
  • mm escala graduada

Descrição:

Escalas de trabajo de acero inoxidable, forma B, graduación en mm, clase de tolerancia según DIN 2268. Se suministran embaladas individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud: 1000 mm

Norma:

DIN 866-B