Regla recta graduada DIN 866/B 500mm

N.º do artigo: 0452101
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
Número do artigo 0452101
EAN/GTIN 4029713002190
Número do fabricante 0452101
Número L L40510 2277
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • La escala graduada comienza directamente al final de la regla, el otro extremo tiene un extremo protector de 10 mm
  • mm escala graduada

Descrição:

Reglas de trabajo de acero especial, forma B, graduación en mm, clase de tolerancia según DIN 2268. Se suministran embaladas individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 500 mm

Norma:

DIN 866-B