Escuadra de 135°, plana sin base 120 x 80mm

N.º do artigo: 0395146
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Escuadra de inglete

Identificação e classificação

Número do artigo 0395146
EAN/GTIN 4029713026516
Número do fabricante 0395146
Número L L40510 1835
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • acero especial
  • estándar de fábrica

Descrição:

Ángulo de inglete 135° de acero especial, plano, sin tope

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 120 x 80

Norma:

Factory standard