Escuadra de taller con base, ss DIN 875/1 250 x 165mm

N.º do artigo: 0370206
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Escuadra con sombrero

Identificação e classificação

Número do artigo 0370206
EAN/GTIN 4029713207335
Número do fabricante 0370206
Número L L40510 1492
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 875
  • Precisión grado 1
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descrição:

Ángulo de taller de acero inoxidable, con tope. Precisión GG 1. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase de tolerancia: 1
  • Longitud de la hoja (mm): 250 x 165

Norma:

DIN 875