Escuadra de taller con base DIN 875/1 75 x 50mm

N.º do artigo: 0370102
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Escuadra con sombrero

Identificação e classificação

Número do artigo 0370102
EAN/GTIN 4029713207182
Número do fabricante 0370102
Número L L40510 1988
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 875
  • Precisión grado 1
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descrição:

Ángulo de taller de acero especial, con tope. Precisión GG 1. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 1
  • Longitud de la hoja (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875