Escuadra de inspección con base DIN 875/0 750 x 500mm

N.º do artigo: 0368111
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Escuadra con sombrero

Identificação e classificação

Número do artigo 0368111
EAN/GTIN 4029713236014
Número do fabricante 0368111
Número L L40510 1226
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descrição:

Ángulo de tope DIN 875/0 750 x 500mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 750 x 500

Norma:

DIN 875