Escuadra de inspección con base DIN 875/0 300 x 200mm

N.º do artigo: 0368107
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Escuadra con sombrero

Identificação e classificação

Número do artigo 0368107
EAN/GTIN 4029713206918
Número do fabricante 0368107
Número L L40510 1296
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descrição:

Ángulo de control de acero especial, con tope. Precisión GG 0. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 300 x 200

Norma:

DIN 875