LLAVE DE BOLA M2,5 MD D8 L18

N.º do artigo: 03560058
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palpador de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 03560058
EAN/GTIN 7630041114614
Número do fabricante 03560058
Número L L41140 179

Descrição

Versão:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Diámetro [mm]: 8
  • Longitud de la sonda [mm]: 18
  • Características particulares: Para TESA-HITE, MICRO-HITE y μ-HITE

Descrição:

Contacto de medida hemisférico