TOQUE HEMIS M2,5 AC R0,5 L5

N.º do artigo: 03560035
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palpador de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 03560035
EAN/GTIN 7630041114393
Número do fabricante 03560035
Número L L41140 602

Descrição

Versão:

  • Material: Acero
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Radio [mm]: 0,5
  • Longitud de la sonda [mm]: 5

Descrição:

Contacto de medida hemisférico, R = 0,5 mm