INHEX puntas de destornillador 1/2″ 6mm L.70mm

N.º do artigo: 03150706
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 03150706
EAN/GTIN 4018754006892
Número do fabricante 03150706
Número L L60010 6200
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Versión extralarga
  • Longitudes especiales
  • para tornillos de hexágono interior
  • 1/2″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 7422

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 32 mm
  • N.°: 1054/6
  • Salida hexágono exterior (mm): 6 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 72 g