Pantalones con bolsillos en los muslos HARDWEAR Toledo, Caballero, marina, Tamaño 82C51

N.º do artigo: 03079-010-01 82C51
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
Número do artigo 03079-010-01 82C51
EAN/GTIN 5707209201201
Número do fabricante 03079-010-01 82C51
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Cinta para martillo ajustable
  • Bolsillo en muslo con refuerzos de tejido CORDURA® y solapa de por adherencia
  • La bolsa de reglas plegable de tela Cordura® y la bolsa para bolígrafos
  • mejoraron la visibilidad del medio ambiente con la ayuda de los efectos reflejos

Característica:

  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Trabillas para cinturón
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo para monedas
  • Bolsillos traseros, reforzados y con solapa con cierre de por adherencia
  • Bucle de martillo, ajustable
  • Bolsillo en muslo con refuerzos de tejido CORDURA® y solapa con cierre de por adherencia
  • Bolsillo en el muslo del teléfono celular con solapa y cierre de por adherencia ajustable
  • Bolsa para bolígrafos fabricada en tejido CORDURA®
  • Bolsa plegable fabricada en tejido CORDURA®
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 310 g/m²
  • Estructura de lona con efecto stretch.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal