Descrição:
SIMPLEMENTE CONECTE CON EL CONECTOR SCANGRIP SMART PARA TODAS LAS BATERÍAS DE 18 V/20 V
El CONECTOR Smart está diseñado para utilizar baterías de 18 V/20 V en las luces de trabajo SCANGRIP CONNECT.
Independientemente de la marca de herramientas eléctricas que prefiera, SCANGRIP ha desarrollado un CONECTOR único para cada marca que se adapta a baterías de 18V/20V.
Simplemente conecte el CONECTOR al lámpara de trabajo, conecte la batería y ya estará listo para su uso.
¿Qué es un SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA?
Un SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA protege el batería y lo hace seguro de usar.
El sistema de seguridad está equipado con protección de descarga automática, protección de sobrecarga y monitoreo de temperatura. Esto significa que puede usar su batería de 18 V/20 V una y otra vez sin dañarlo.
Los CONECTORES SCANGRIP son probados por TÜV Rheinland.
Cada CONECTOR se vende bajo números de artículo separados y se adapta individualmente a la marca respectiva de la herramienta eléctrica.