Descrição:
SÓLO CONÉCTESE CON EL CONECTOR INTELIGENTE DE SCANGRIP PARA TODOS LOS PAQUETES ACKU DE 18V CONECTOR INTELIGENTE PARA USAR CON LOS PAQUETES ACKU DE 18V EN LAS LUCES DE TRABAJO DE SCANGRIP CONNECT.Independientemente de la marca de herramienta eléctrica que prefiera, como MILWAUKEE, DEWALT o MAKITA, SCANGRIP ha diseñado un CONECTOR personalizado para cada marca que se adapta a los paquetes ACKU de 18V. Simplemente monte el CONECTOR en la luz de trabajo, enchufe su ACCU y estará listo para funcionar.¿Qué es el SISTEMA DE SEGURIDAD ACCU? Un SISTEMA DE SEGURIDAD ACCU protege la ACCU y garantiza un uso seguro. El sistema de seguridad cuenta con una protección automática contra descargas, una protección contra sobrecargas y un control de la temperatura para que pueda utilizar su CONECTOR 18 V una y otra vez sin dañarlo.Los CONECTORES SCANGRIP han sido probados por TÜV Rheinland. Cada CONECTOR se vende bajo números de pieza separados y está diseñado individualmente para cada marca de herramienta eléctrica.Utilice el conector que coincida con su paquete ACCU de 18V: Batería BERNER 18V - 03.6155C Batería BOSCH 18V - 03.6140C Batería BOSCH GREEN 18V - 03.6141C Batería DEWALT 18V - 03.6142C Batería EINHELL 18V - 03. 6143C Batería FEIN 18V - 03.6144C Batería FESTOOL 18V - 03.6153C Batería FLEX 18V - 03.6145C Batería HAZAT 18V - 03.6146C Batería HIKOKI 18V - 03.6147C Batería INGERSOLL 18V - 03. 6152C Batería MAKITA 18V - 03.6148C Batería MILWAUKEE 18V - 03.6149C Batería RIDGID 18V - 03.6154C Batería SNAP-ON 18V - 03.6151C Batería WÜRTH 18V - 03.6150C