POWER SUPPLY CONNECT Accesorios

N.º do artigo: 03.6123CAU
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
Número do artigo 03.6123CAU
EAN/GTIN 5708997007143
Número do fabricante 03.6123CAU
Número L L01030 152
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Descrição:

Disponibilidad ilimitada de luz gracias al adaptador para focos de trabajo CONNECT

El nuevo adaptador de corriente CONNECT funciona con los focos de trabajo CONNECT y CAS.

Característica:

  • Cable: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Tensión de funcionamiento AC: 100-240V CA 50/60Hz
  • Consumo máximo: 90
  • Protección contra impactos: IK07
  • Protección contra la penetración: IP65
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a