UV-GUN - para curado UV

N.º do artigo: 03.5803
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
Tipo de produto Lámpara de trabajo

Identificação e classificação

Número do artigo 03.5803
EAN/GTIN 5708997358030
Número do fabricante 03.5803
Número L L01030 62
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Descrição:

Luz de trabajo LED de batería extremadamente potente para el curado UV de grandes áreas de reparaciónUV-GUN es una luz de trabajo LED extremadamente potente para un curado UV muy rápido y altamente eficiente de grandes áreas de reparación. La lámpara UV ofrece una larga vida útil y se suministra con un paquete de baterías intercambiables Al utilizar la última tecnología de baterías de alto rendimiento, en SCANGRIP hemos desarrollado un concepto innovador de suministro de energía flexible y confiable. Simplemente puede insertar una batería nueva completamente cargada y continuar trabajando mientras carga una segunda. Un indicador de batería fácil de usar muestra cuánta energía queda.Con componentes de calidad y enfriamiento activo, UV-GUN ofrece el máximo rendimiento durante todo el día, año tras año. No se calienta el cuerpo ni la pintura durante el proceso de endurecimiento, lo que significa que las piezas de plástico u otras piezas sensibles al calor se pueden endurecer. La pistola UV se suministra con una lente de vidrio resistente a los disolventes. Se entrega en una práctica bolsa de nailon con un paquete de baterías PLC, cargador PLC y cargador UV. Gafas de seguridad. Gafas protectoras. Obtenga más información sobre el equipo de seguridad cuando utilice productos SCANGRIP para curado UV. Compatibilidad Las LÁMPARAS ESPECIALES LED de SCANGRIP para curado UV han sido probadas con éxito con marcas líderes de productos curables UV. Más información >> // El UV-GUN es único y está protegido por la patente de diseño de la UE.

Característica:

  • Batería: Ión de litio
  • Cable: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Capacidad de la batería: 8000 mAh
  • Cargador incluido: sí
  • Clase de protección: IP 30
  • Consumo de energía, máx.: 120 W
  • Fuente de luz: UV LED
  • Longitud de onda: 395-400 nm
  • Protección contra impactos: IK 06
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 12.6 V
  • Tensión de la batería: 11,1 V
  • Tiempo de carga: 2 h
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 0.4 h

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados