Cabezal de luz difusa AREA

N.º do artigo: 03.5701C
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
Número do artigo 03.5701C
EAN/GTIN 5708997357019
Número do fabricante 03.5701C
Número L L01540 30
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Descrição:

ILUMINACIÓN DIFUSA EXTREMADAMENTE FUERTE DE TODA LA ZONA DE TRABAJO CON HASTA 2500 LUMENS

Cabezal de luz de trabajo 360º para MULTILIGHT. El cabezal de luz de área proporciona una iluminación extremadamente potente, teniendo en cuenta su tamaño compacto.

Unidad de iluminación para usar con MULTILIGHT BODY CONNECT.
  • 2 ajustes de luz para una salida de luz flexible que se adapte a la tarea en cuestión.
  • El gancho metálico extensible en la parte superior del cabezal de luz le permite colgar fácilmente la luz de trabajo cerca de su área de trabajo para una iluminación óptima.
  • Larga duración de funcionamiento, hasta 4 horas.

Característica:

  • BatteryVoltage: 18
  • Operating_time_max_brightness: 4,5
  • Tiempo de funcionamiento a: 9
  • Salida de luz ajustable principal: 2 niveles
  • Ángulo de haz principal: 170° - 360°
  • CCT principal: 6000
  • CRI principal: RA > 80
  • LuminousFluxMinMain: 1250
  • LuminousFluxMaxMain: 2500
  • BeamDistanceMain: 35
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtección: IP30
  • OperativoTemperatura: -10 °C hasta +40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados