SUPERFORM - lámpara para exploración

N.º do artigo: 03.5406
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Lámpara de inspección

Identificação e classificação

Número do artigo 03.5406
EAN/GTIN 5708997354063
Número do fabricante 03.5406
Número L L01030 50
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Descrição:

SUPERFORM - Lámpara de exploración robusta y superpotente. Con una salida de luz extremadamente fuerte de 750 lúmenes, SUPERFORM es una lámpara de trabajo superior que eclipsa las lámparas de trabajo comúnmente utilizadas con tubos fluorescentes. La lámpara de trabajo es delgada y manejable y es adecuada para una variedad de tareas de iluminación diferentes. imanes y dos ganchos giratorios La lámpara de trabajo es fácil de colocar en cualquier lugar para que ambas manos estén libres para la tarea. La alta clase de protección IP54 significa que la lámpara es resistente al polvo y al agua, y con la alta clase de protección IK08, es ideal para entornos más exigentes. SUPERFORM es robusto y resistente y ahorra dinero a largo plazo. // El diseño SUPERFORM es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD nº 2954123, la patente de diseño CN ZL201530374613.7 y la patente de modelo de utilidad CN nº ZL201520748030.0.

Característica:

  • Cable: 5 m H05RN-F 2x1 mm
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 8 W
  • Flujo luminoso: 750 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento de la red
  • Fuente de luz: 8 W COB LED
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 1000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 08
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de funcionamiento AC: 100-240V AC 50/60Hz