• Os artigos de serviços não podem ser pedidos em separado, mas têm de ser adicionados ao artigo correspondente.

Calibração Bloco padrão aço/cerâmica, comprimento máximo: 400mm

N.º do artigo: 028060 400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Tempo de processamento aprox. 3-4 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento máximo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

acreditada não
adequado para Bloco padrão
comprimento máximo 400 mm
Tipo de produto Calibração

Identificação e classificação

Número do artigo 028060 400
EAN/GTIN 2050002057050

Descrição

Versão:

Informações gerais:
A calibração é uma parte essencial da garantia de qualidade. Como seu parceiro para a calibração das suas ferramentas de medição e ensaio, nós cuidamos de todo o processo, incluindo o transporte seguro. Ao fazê-lo, garantimos uma calibração em conformidade com as normas, cumprindo todos os regulamentos e normas relevantes da sua empresa.

Calibração de fábrica (ISO):
A calibração de fábrica oferece uma alternativa económica à calibração acreditada (p. ex. DAkkS). É rastreável de acordo com o padrão da fábrica (não com o padrão nacional como numa certificação acreditada) e cumpre os padrões necessários em muitas áreas. Os laboratórios do nosso parceiro de calibração trabalham sempre de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025, o que garante a rastreabilidade da calibração e das amostras ao mais alto nível.

Recomendação:

O tratamento especializado e a recalibração regular podem aumentar a vida útil dos seus produtos de teste e protegê-los de danos e desgaste excessivo. Importante neste contexto: Formações abrangentes dos funcionários sobre a utilização de produtos de teste e medição.

Nota:

Calibração de acordo com a opção 3 (inspeção visual. 2 ciclos de medição (medição de 5 pontos)> 100 mm: medida central). A partir de 1 mm.
O serviço de calibração só pode ser encomendado em conjunto com um artigo correspondente. O tipo de serviço de calibração correspondente a cada artigo pode ser consultado em cada um dos equipamentos de medição calibráveis.