3/8″ CROW-FOOT llave fuerte SW 1 1/8″ L.59mm

N.º do artigo: 02501052
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 02501052
EAN/GTIN 4018754198139
Número do fabricante 02501052
Número L L60010 4745
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Para cargas especialmente elevadas, por ejemplo, uniones atornilladas de acero inoxidable
  • Aprovechamiento total de la boca de la llave en combinación con carracas estándar o llaves dinamométricas con cuadradillo fijo
  • cromado

Característica:

  • a: 11 mm
  • Longitud mm (L): 59 mm
  • S: 35 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 128 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 1 1/8 ″
  • Anchura mm (b): 53,8 mm