3/8″ CROW-FOOT llave de servicio pesado SW 1 1/16″ L.57mm

N.º do artigo: 02501050
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 02501050
EAN/GTIN 4018754198122
Número do fabricante 02501050
Número L L60010 4744
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Para cargas especialmente elevadas, por ejemplo, uniones atornilladas de acero inoxidable
  • Aprovechamiento total de la boca de la llave en combinación con carracas estándar o llaves dinamométricas con cuadradillo fijo
  • cromado

Característica:

  • a: 11 mm
  • Longitud mm (L): 57 mm
  • S: 34,1 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 124 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 1 1/16 ″
  • Anchura mm (b): 53,8 mm