3/8″ CROW-FOOT llave SW 1 7/16″ L.56,5mm

N.º do artigo: 02500062
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 02500062
EAN/GTIN 4018754004775
Número do fabricante 02500062
Número L L60010 2688
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • a: 8 mm
  • Longitud mm (L): 56,5 mm
  • S: 33,1 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 107 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 1 7/16 ″
  • Anchura mm (b): 62 mm