3/8″ Llave de vaso SW 5/8″ L.60mm

N.º do artigo: 02420036
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
Typ Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 02420036
EAN/GTIN 4018754004362
Número do fabricante 02420036
Número L L60010 807
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • versión larga
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 3/8″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Característica:

  • d1: 21,7 mm
  • d2: 19,5 mm
  • d3: 15 mm
  • Longitud mm (L): 60 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 25 mm
  • t2: 47,9 mm
  • Peso: 81 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 5/8 ″