3/8″ VDE llave de vaso inserto SW 9mm L.43mm

N.º do artigo: 02380009
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 02380009
EAN/GTIN 4018754253470
Número do fabricante 02380009
Número L L60010 6054
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 3/8″ accionamiento cuadrado
  • Aislamiento VDE hasta 1.000 V
  • Aislado según IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 18 mm
  • d2: 21,5 mm
  • d3: 8 mm
  • Longitud mm (L): 43 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 13,5 mm
  • Peso: 28 g
  • Anchura entre planos [mm]: 9 mm