3/8″ VDE inserto de broca de destornillador M8 L.136mm D.23mm

N.º do artigo: 02370008
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 02370008
EAN/GTIN 4018754253432
Número do fabricante 02370008
Número L L60010 6532
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para tornillos multidientes interiores XZN®
  • 3/8″ accionamiento cuadrado
  • Aislamiento VDE hasta 1.000 V
  • Aislado según IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d: 23 mm
  • Tam.: M8
  • Longitud mm (L): 136 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 98 g