Toma articulada 3/8″ L.44mm

N.º do artigo: 02070010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 02070010
EAN/GTIN 4018754002726
Número do fabricante 02070010
Número L L60010 857
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para tornillos TORX® externos
  • 3/8″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • d1: 13,8 mm
  • d2: 19 mm
  • Longitud mm (L): 44 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño del perfil de salida: E10
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 61 g