Alicate universal de fuerza con fundas multicomponentes negro atramentado 200 mm

N.º do artigo: 02 02 200
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Identificação e classificação

Número do artigo 02 02 200
EAN/GTIN 4003773034902
Número do fabricante 02 02 200
Número L L70010 773
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • 35% de ahorro de fuerza en comparación con los alicates combinados convencionales
  • Con filos de corte (dureza aprox. 63 HRC) para un uso duro
  • trabajo más fácil gracias a la transmisión optimizada
  • Corta más fácilmente, agarra, dobla y tira con fuerza
  • bordes de corte largos para cables más gruesos
  • con zonas de agarre para material plano y redondo para un uso versátil
  • Mínima y precisa separación entre las mordazas, lo que garantiza un funcionamiento óptimo de los filos de corte
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 63 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,8mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,2 mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 13,0mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 25,0 mm²
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel