Pieza de unión con anillo de retención de hexágono exterior, cabezas cuadradas G 6,3 + G 10 + G 12,5 1/4

N.º do artigo: 01924
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 01924
EAN/GTIN 4010995019242
Número do fabricante 01924
Número L L60070 2551
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Punta: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3 + D 8.
  • Acoplamiento: DIN 3121, ISO 1174, forma G 6,3 + G 10 + G 12,5.
  • Aplicación: Para conexión de bits C 6,3.
  • Información complementaria: para puntas C6,3
  • Normas: DIN 3126, ISO 1173, Forma D6,3
  • DIN 3121, ISO 1174, Forma G6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Forma: D 6,3
  • Hexágonal exterior Diámetro (Pulgada): 1/4
  • Cabezas cuadradas Diámetro (Pulgada): 1/4
  • Longitud Total (mm): 25 mm
  • con batería / batería recargable: No