Destornillador SoftFinish® con llave de vaso hexagonal con vástago flexible 13.0 mm x 175 mm

N.º do artigo: 01443
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 01443
EAN/GTIN 4010995014438
Número do fabricante 01443
Número L L60070 1761
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Aplicación: Por ejemplo, para apretar abrazaderas de manguera.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, cromado mate.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (mm): 13 mm
  • Diametro exterior (mm): 19 mm
  • Diámetro del mango (mm): 41 mm
  • Longitud Total (mm): 293 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 175 mm
  • con batería / batería recargable: No