1/4″ Llave de vaso SW 7/32″ L.23mm

N.º do artigo: 01410014
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 01410014
EAN/GTIN 4018754001231
Número do fabricante 01410014
Número L L60010 5718
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Hexágono con perfil AS-Drive
  • 1/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Característica:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Longitud mm (L): 23 mm
  • Perfil de salida: Hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 15 mm
  • Peso: 9 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 7/32 ″