1/4″ Llave de vaso SW 12mm L.50mm

N.º do artigo: 01240012
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 01240012
EAN/GTIN 4018754000883
Número do fabricante 01240012
Número L L60010 279
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • versión larga
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 1/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M

Característica:

  • d1: 16,5 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 11 mm
  • Altura mm (h): 17 mm
  • Longitud mm (L): 50 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 12 mm
  • t2: 41,3 mm
  • Peso: 47 g
  • Anchura entre planos [mm]: 12 mm