IMICRO ANALÓGICO .275-.35IN

N.º do artigo: 00880101
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificação e classificação

Número do artigo 00880101
EAN/GTIN 7630041122718
Número do fabricante 00880101
Número L L41140 740

Descrição

Versão:

  • Rango de medición [in]: .275 ÷ .35
  • Max. errores permitidos [en]: .0002
  • Límite de repetibilidad [in]: .0002
  • Resolución [en]: .0001
  • Dimensión A [mm]: 2,5
  • Dimensión A [en]: .09
  • Dimensión B [mm]: 2,5
  • Dimensión B [en]: .09
  • Dimensión C [mm]: 52
  • Dimensión C [in]: 2,04

Descrição:

Micrómetro de interiores analógico IMICRO, .275-.350 in

Característica:

  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099