Camiseta CROSSOVER Java, Unisex, Azul negro, Tamaño SONE

N.º do artigo: 00782-250-010 S ONE
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
Número do artigo 00782-250-010 S ONE
EAN/GTIN 5707209808028
Número do fabricante 00782-250-010 S ONE
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • El algodón peinado absorbe la humedad y ofrece un alto confort
  • Puños acanalados fuertes en el cuello Las costuras en
  • el cuello están cubiertas con un material suave y acolchado para que no interfieran

Característica:

  • Premium
  • Ajuste clásico y generoso
  • Algodón peinado
  • Gran calidad
  • Pre-encogido
  • Escote redondo
  • Puños elásticos en el cuello
  • Banda para el cuello
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 195 g/m²
  • Tejido de punto único. Puede encogerse hasta un 5%. Color 08: 90% algodón/10% viscosa. Color 88: 99% algodón/1% viscosa.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal