CABLE ALARGADOR M3-M2,5 L20

N.º do artigo: 00760185
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palpador de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 00760185
EAN/GTIN 7630041107739
Número do fabricante 00760185
Número L L41140 80

Descrição

Versão:

  • Fijación [mm]: M3
  • Longitud de la sonda [mm]: 20
  • Características particulares: Para insertos M2,5

Descrição:

Extensión M3-M2,5, L = 20 mm