Mono de invierno ORIGINALS Thule, Unisex, marina, Tamaño 5XL

N.º do artigo: 00517-620-01 5XL
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
Número do artigo 00517-620-01 5XL
EAN/GTIN 5708628340397
Número do fabricante 00517-620-01 5XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Bearnylon® es un material repelente al agua y muy duradero
  • Forro de piel sintética en el cuerpo y forro acolchado en las piernas y mangas
  • Acceso a la pantalón abajo en ambos lados
  • El material elástico en la parte posterior ofrece una mayor libertad de movimiento
  • Cremallera extra larga con tira de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas, para un uso fácil con las botas

Característica:

  • Repelente del agua
  • Forro de piel sintética en el cuerpo
  • Forro acolchado en piernas y mangas
  • Cierre con cremallera bidireccional, banda de protección contra los elementos y botones a presión
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión
  • Cintura elástica
  • Bolsillos delanteros con tira de protección contra los elementos
  • Malla hacia adentro en ambos lados
  • Banda elástica (cubierta) en la espalda
  • Bolsillos traseros con refuerzos y solapa con cierre de por adherencia
  • Bucle del martillo
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • Bolsillos interiores - uno con cremallera y otro con por adherencia
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas
  • Cierre de por adherencia en los tobillos
  • Bolsillo en la manga con cierre con cremallera
  • Bolsillos para bolígrafos
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Añadir una campana, 10539-620 o 00539-620 al producto (ver MASCOT® COMPLETE)
  • Composición del tejido: 52% algodón/48% nylon
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 140 cm / 55 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal