Chaqueta de piloto ORIGINALS Alaska, Unisex, Verde, Talla M

N.º do artigo: 00516-620-03 M
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
Número do artigo 00516-620-03 M
EAN/GTIN 5708628026307
Número do fabricante 00516-620-03 M
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Bearnylon® es un material repelente al agua y muy duradero
  • Forro de piel sintética en el cuerpo y forro acolchado en las mangas
  • Anillo D para tarjetas llave o ID
  • Dos bolsillos interiores: Uno con puños con cremallera
  • en las mangas y el dobladillo

Característica:

  • Repelente del agua
  • Forro de piel sintética en el cuerpo
  • Forro acolchado en las mangas
  • Cierre con cremallera completa
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Anillo D.
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos interiores - uno con cremallera y otro con por adherencia
  • Bolsillo en la manga con cierre con cremallera
  • Bolsillos para bolígrafos
  • Puños acanalados en el borde inferior y en las muñecas
  • Composición del tejido: 52% algodón/48% nylon
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 100 cm / 39,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal