Pantalones con bolsillos en los muslos ORIGINALS Grafton, Unisex, negro, Tamaño 90C44

N.º do artigo: 00299-430-09 90C44
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 00299-430-09 90C44
EAN/GTIN 5707209427243
Número do fabricante 00299-430-09 90C44
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Cremallera
  • Refuerzos en los bolsillos traseros y el bolsillo de regla
  • Bucle del martillo
  • Bolsillo en el muslo con solapa con cierre de por adherencia
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Trabillas para cinturón
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros, reforzados
  • Bucle del martillo
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 310 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Longitud del paso: 90 cm / 35 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del paso: 90 cm / 35 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a