Mochila portaherramientas Modular X18 Fontanería

N.º do artigo: 00 21 50 S
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
Número do artigo 00 21 50 S
EAN/GTIN 4003773089070
Número do fabricante 00 21 50 S
Número L L70010 2342
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Se adapta a ti y a tus herramientas: práctica y cómoda gracias a su parte delantera y trasera totalmente abatible, su tabla de herramientas extraíble y su acolchado ergonómico para la espalda
  • Tan individual como tú: flexibilidad óptima gracias a los innovadores adaptadores FIDLOCK® y las correas MOLLE
  • Apta para cada desafío: con dos compartimentos interiores separados para herramientas, instrumentos de medición, cuadernos o tabletas.
  • Tejido duradero fabricado con fibras sintéticas recicladas sostenibles: a prueba de salpicaduras y fácil de limpiar.
  • Cubeta de fondo impermeable de plástico resistente a los impactos para un soporte estable cuando está abierta y cerrada, de 6 cm de altura.
  • Una correa MOLLE en el interior y cuatro correas MOLLE en el exterior para sujetar cualquier adaptador, mosquetón o accesorio que sea necesario
  • Las conexiones rápidas FIDLOCK® se cierran o cierran en un abrir y cerrar de ojos
  • Con un total de 21 bolsillos de retención y 37 bolsillos, algunos con cremallera
  • Con correa de maletín para fijar a los mangos telescópicos de los maletines de herramientas
  • 50 x 35 x 25 cm (alto x ancho x fondo), peso en vacío 2,9 kg, capacidad de carga probada hasta 15 kg de peso de herramienta
  • Equipado con 12 herramientas KNIPEX, un total de 17 herramientas de marca, algunas con homologación VDE según DIN EN 60900
  • máx. Carga útil: 15 kg
  • 18 litros de capacidad

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 340mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 210mm
  • Profundidad exterior (interior): 530 mm

Material fornecido:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® para armarios y sistemas de barrera comunes
  • 1 x 86 03 300 KNIPEX tenazas llave pinza y llave en una sola herramienta
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips® (ph2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (5,5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente
  • Juego de llaves hexagonales Wera 1 x 0022086 (1,5 - 10 mm)
  • Picard martillo de cerrajero 1 x 101-0300 (300 g)
  • 1 x 2281 Stabila nivel de burbuja Tipo 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila escala de enlace de madera tipo 1607blanco, 2 mtr.
  • 1 x 90 31 02 SB KNIPEX TubiX® cortatubos
  • 1 x 90 10 165 BK Cuchillo universal KNIPEX CutiX®
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® cortadora para tubos de plástico y manguitos de sellado
  • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 vacío