Maleta de herramientas ″BIG Twin″ Electro

N.º do artigo: 00 21 42
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 00 21 42
EAN/GTIN 4003773084228
Número do fabricante 00 21 42
Número L L70010 2131
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Equipado con 14 herramientas KNIPEX, un total de 63 herramientas de marca, algunas con homologación VDE según DIN EN 60900
  • Independiente en todas las posiciones de apertura gracias al soporte para tapas enclavado, dispuesto a ambos lados con mecanismo de bisagras, ángulo de ajuste libre.
  • Se abre por uno o por los dos lados.
  • La base y la tapa se pueden abrir de forma independiente
  • Campo de etiquetado con dos pegatinas para el etiquetado individual
  • Máx. Carga útil: 25 kg
  • 38 litros de capacidad
  • diseño resistente de material ABS, negro
  • armazón integral de aluminio con panel central estable y firmemente montado que puede cargarse por ambos lados, con versátiles opciones de inserción gracias a los lazos elásticos y a los doce bolsillos pequeños
  • Bisagras metálicas
  • Cerradura de combinación de tres dígitos para cerrar la maleta de forma segura
  • Dos cierres basculantes metálicos cada uno para fijar la tapa y la base
  • Compartimento extraíble para documentos y tableros extraíbles para herramientas fabricados con paneles de cámara hueca de PP repelente a la suciedad con 13 bolsillos portaherramientas que pueden equiparse con herramientas
  • Bandeja base, puede fijarse mediante pulsador, altura 58 mm, puede subdividirse mediante insertos flexibles y panel de cubierta con seis grandes bolsillos para herramientas
  • Un total de 95 opciones de plug-in

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 520mm 490mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 435mm 370mm
  • Dimensión profundidad exterior (interior): 250mm 110mm / 100mm

Material fornecido:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® llave de armario de distribución para armarios y sistemas de barrera comunes
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX tenazas llave pinza y llave en una sola herramienta
  • 1 x 98 52 cuchillos de cable KNIPEX
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX auto-ajustable alicates de engarce para virolas de cable con entrada lateral (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • Alicates de combinación de puntas KNIPEX DE 1 x 08 26 145 mm
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 alicates de instalación eléctrica KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Herramienta de pelado universal para usuarios diestros (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX alicate de corte lateral
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 26 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)
  • Juego de cuchillas intercambiables Wera VDE de 1 x 5003484001, 16 piezas, delgado
  • 1 x 004018 Juego de carraca de metal Zyklop Wera 8100 SA 8 28 piezas (1/4″)
  • Llave abierta doble Wera Joker 1 x 003760 (10 x 13 mm)
  • Picard martillo de cerrajero 1 x 101-0300 (300 g)
  • 1 x 361 252 1 cincel electricista Rennsteig (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila nivel de burbuja Tipo 70 eléctrico (430 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 alicate pelacables automático (0,08 - 16 mm²)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados