Juego de herramientas aisladas VDE

N.º do artigo: 00 20 13
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 00 20 13
EAN/GTIN 4003773043287
Número do fabricante 00 20 13
Número L L70010 222
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Atractivo envase de venta con perforación de autoservicio
  • Herramientas en pieza de plástico termoformado con tapa transparente
  • Dimensiones (ancho x alto x fondo): 170 x 370 x 40 mm
  • Herramientas probadas por VDE según DIN EN/IEC 60900 1000V, alicates cromados
  • Asas con manguitos multicomponente
  • con 3 destornilladores WERA

Material fornecido:

  • 1 x 70 06 160 KNIPEX alicate de corte lateral
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 16 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)
  • 1 x 006110 Wera destornillador para tornillos ranurados
  • Wera destornillador para tornillos ranurados 1 x 6120 (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • Wera destornillador, PHILLIPS® 1 006154 PH (ph2 x 100 mm)