Juego de alicates de agarre TwinGrip 3 piezas 330 mm

N.º do artigo: 00 19 61 V01
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
Número do artigo 00 19 61 V01
EAN/GTIN 4003773092063
Número do fabricante 00 19 61 V01
Número L L70010 100797
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Juego de alicates de agarre TwinGrip Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con cabezas y roscas desgastadas.
  • Funcionamiento eficiente.
  • Agarre frontal y lateral, unión machihembrada, botón de ajuste preciso.
  • 3 tenazas de agarre TwinGrip, con longitud de 150mm a 250 mm.
  • Funda enrollable de alta calidad fabricada de tejido de poliéster duradero, con cierre adhesivo Dimensiones, abierto (L x Al): 430 x 325 mm.
  • Volumen de la entrega: 1 x 82 01 200 TwinGrip Alicate de presión frontal y lateral, 1 x 82 01 150 TwinGrip Alicate de presión frontal y lateral, 1 x 82 01 250 TwinGrip Alicate de presión frontal y lateral,

Vantagem:

  • 3 tenazas de agarre TwinGrip, con longitud de 150mm a 250 mm
  • Funda enrollable de alta calidad fabricada de tejido de poliéster duradero, con cierre adhesivo.
  • Dimensiones, abierto (L x Al): 430 x 325 mm

Material fornecido:

  • 1 x 82 01 200 TwinGrip Alicate de presión frontal y lateral, 1 x 82 01 150 TwinGrip Alicate de presión frontal y lateral, 1 x 82 01 250 TwinGrip Alicate de presión frontal y lateral