Precisão de retificação: onde cada µm conta

A procura de medidas de alta precisão não se desenvolveu por acaso. Como técnico profissional experiente em engenharia mecânica, na indústria automóvel, como fabricante de dispositivos médicos ou na indústria aeronáutica e aeroespacial, sabe que a precisão é muito importante quando se trata da maquinagem final de metais ou, opcionalmente, de materiais de cerâmica.
Só na fase de retificação de precisão, onde se consegue aproximar das dimensões finais, é que as suas necessidades de design são totalmente satisfeitas, independentemente de estar a fazer um protótipo ou a fazer produção em série. Aqui, explicamos quais as aplicações que podem ajudar a alcançar a precisão de retificação de que precisa. Apresentamos aplicações específicas e as respetivas ferramentas, bem como a melhor abordagem a adotar para a retificação de precisão em si, incluindo dicas e truques.
Não há trabalhos demasiado desafiante: a maneira certa de abordar a retificação de precisão
Como técnico profissional da produção industrial, só há uma área na qual o seu trabalho é avaliado: qualidade, qualidade e qualidade. Estes métodos de retificação de precisão são a melhor maneira de enfrentar este desafio:
- Retificação cilíndrica externa
- Retificação de perfil, retificação de ferramentas
- Retificação de superfície, retificação de superfície recíproca
- Retificação cilíndrica interna
- Ferramenta de retificação

Não corte os cantos – retificação cilíndrica externa feita corretamente
Como técnico profissional da indústria automóvel, por exemplo, a retificação cilíndrica externa é muito eficaz quando precisa de obter a melhor qualidade no fabrico de eixos excêntricos, virabrequins ou eixos dentados. Da mesma forma, tudo também deve estar perfeitamente coordenado para a maquinagem de metais fundidos ou não-ferrosos. Com a retificação cilíndrica externa, os resultados são influenciados por fatores que incluem o consumo de energia, a estrutura, o material e, claro, a dureza da rebarbadora. Como tal, selecionar a ferramenta certa é fundamental para garantir uma vida útil ótima do serviço e, portanto, uma solução económica.

Optar deliberadamente por uma direção diferente: retificação de superfície recíproca
Se precisa de uma alta taxa de remoção e a melhor qualidade de superfície ao produzir conjuntos e componentes, a retificação de superfície recíproca é o método que deve escolher. Os rebolos aqui usados são bastante grossos, altamente porosos e têm uma dureza relativamente baixa.

Um trabalho suave: crucial para a retificação de superfície
Se precisa de uma maneira eficaz de retificar e maquinar materiais na produção industrial com precisão µ, não procure mais do que a retificação de superfície. Este método geralmente requer a utilização de ferramentas ou máquinas de retificação especiais e altera a estrutura da superfície da peça de trabalho. O objetivo é garantir dimensões precisas e uma qualidade de superfície perfeita em igual medida.

As formas perfeitas não surgem por acaso: a retificação cilíndrica interna
Se o seu dia de trabalho na produção industrial anda à volta do acabamento de faces funcionais internas, deverá saber que a qualidade e, acima de tudo, o tamanho dos seus rebolos são fatores-chave, particularmente para a retificação cilíndrica interna. Por exemplo, os tipos de grão resistentes ao desgaste podem influenciar a vida útil do rebolo, tornando o seu processo de retificação cilíndrica interno ainda mais económico.

Para todos os especialista do trabalho manual: trabalhar com rebarbadoras de bancada
Qualquer pessoa que use as clássicas rebarbadoras de bancada para cortar e lixar será certamente uma profissional de trabalhos manuais! Como técnico profissional em pavilhões de produção, este aspeto deverá ser-lhe familiar no seu dia a dia, desde a simples maquinagem de ferramentas como ferramentas de torneamento ou perfuradoras. A natureza da sua ferramenta de retificação depende do material do objeto ser retificado.

As melhores ferramentas para os trabalhadores: a retificação de ferramentas
Se há uma coisa que é inaceitável no fabrico, são as ferramentas rombas. A retificação com ferramentas CNC tornou-se, portanto, um método estabelecido para recondicionamento de alta qualidade. O nível de desgaste da sua ferramenta, ou seja, o quão romba está, determina qual o dispositivo de retificação que deve ser usado e qual o meio de retificação mais apropriado. O objetivo é sempre o mesmo: remover o material da ferramenta e garantir o retorno à sua total funcionalidade. A longo prazo, isto também influencia a relação custo-eficácia.
Fora de forma: afie perfis revestindo-os
A retificação de superfície assistida por computador permite resultados que aderem exatamente às especificações e impressionam com a sua qualidade superior. O processo foca-se na precisão da forma, atinge a qualidade de superfície necessária e cumpre as tolerâncias de forma e posição pretendidas. Como tal, os resultados produzidos pela retificação de superfície CNC destacam-se pela sua precisão, robustez e durabilidade. Como técnico profissional, estará bem ciente de que tem de revestir os seus rebolos regularmente, dependendo do material que retificou e como o fez. Há uma abordagem semelhante com rebolos perfilados, que pode adaptar às novas geometrias da peça, revestindo-as. Esta modelação e afiação de um disco de retificação faz parte do condicionamento, que também inclui a limpeza.

Como passar da exatidão à precisão
- Tal como acontece com qualquer outro processo de retificação, deve-se inspecionar a superfície da peça de trabalho quanto a sujidade, gordura e resíduos de materiais antes de iniciar a retificação de precisão.
- O processo utilizado para a sua produção industrial, bem como o tamanho e a forma da sua peça de trabalho, definem então que processo de retificação deve ser usado.
- Escolha um dispositivo de retificação e um meio de retificação adequados à sua peça de trabalho e ao seu tamanho e forma.
- Comece por mover o seu dispositivo de retificação através da superfície de retificação, aplicando pouca pressão de contacto.
Dica: Se o primeiro resultado não é o que procura, é melhor ajustar a velocidade em vez da pressão de contato. Continue a trabalhar gradualmente até chegar ao resultado de que precisa, de preferência em pequenos passos. Também pode influenciar o resultado através do meio de retificação ou grão utilizado.
Importante: Para obter os melhores resultados, deve mover a ferramenta/meios de retificação continuamente. Se mantiver a ferramenta sempre na mesma posição pode, em alguns casos, remover mais material e, assim, prejudicar a qualidade.

O seu quotidiano profissional anda à volta da retificação de precisão?
Procura melhorar a qualidade e prolongar a vida útil da ferramenta? Teremos todo o prazer em aconselhá-lo sobre isto e, claro, sobre as várias aplicações e meios de retificação adequados.