O calçado ESD proporciona uma proteção ideal contra cargas eletrostáticas

Calçado ESD: onde a qualidade e a ergonomia andam de mãos dadas

O calçado ESD é crucial para manter a segurança na montagem de componentes eletrónicos e para manter a qualidade necessária. Os defeitos de qualidade tornam-se muitas vezes evidentes nesta parte. Mas isto não é a regra, já que os danos provocados por descargas eletrostáticas são invisíveis. O que deve fazer for o responsável pela garantia de qualidade? Entre outras medidas, é necessário garantir que as estações de trabalho ESD foram corretamente configuradas, que os tapetes proporcionam proteção em pontos problemáticos e que a sua equipa usa pulseiras ESD. Os riscos serão significativamente reduzidos e a qualidade melhorará quando todos os funcionários obedecerem às regras contra ESD, durante todo o processo de fabricação de componentes, e usarem consistentemente sapatos ESD. Em última análise, isso manterá os seus clientes de todos os setores felizes e ajudará a manter a sua excelente reputação. Os utilizadores satisfeitos de bens de consumo eletrónicos ou de carros de alta tecnologia geralmente tornam-se clientes leais. É por isso que é essencial usar sapatos antiestáticos que forneçam proteção contra cargas eletrostáticas, de acordo com a norma EN ISO 20345 em ambientes com ESD. Quem acha que o calçado ESD engloba apenas sapatos de uniforme tradicionais e volumosos, pode abandonar essa ideia. Qualquer pessoa ficará surpreendida com a variedade disponível atualmente. Há opções coloridas e simples, desportivas e formais, sendo que todas estão em conformidade com os requisitos de ESD.

Escolha o calçado ESD correto

Além de configurar uma extensa Área Eletrostaticamente Protegida (EPA), usar sapatos ESD é um método importante para evitar cargas eletrostáticas e proteger conjuntos e componentes eletrónicos através de descargas controladas.

Importante: O calçado ESD não é seguro para eletricistas e outros trabalhadores que trabalham com tensão. Resumimos as informações importantes na figura abaixo.

Os requisitos de calçado antiestático que o calçado de segurança deve cumprir, de acordo com a norma EN ISO 20345, destinam-se a proteger o utilizador de quaisquer riscos decorrentes da carga eletrostática. O calçado antiestático restringe a resistência elétrica de um sapato, que é o que diferencia este calçado do calçado isolante ou condutor.

Para proteger conjuntos eletrónicos contra fenómenos eletrostáticos, a norma DIN EN 61340-5-1 restringe ainda mais esta gama antiestática. Os sapatos são classificados como calçado ESD quando a resistência elétrica do sistema pessoa-sapato-pessoa está acima de 1 x 105 Ω ou 0,1 M Ω e abaixo de 3,5 x 107 Ω ou 35 M Ω. Sendo assim, um sapato com capacidade de ESD é sempre um sapato antiestático.

Quem precisa de calçado ESD, e em que alturas?

Fornecer a proteção adequada dos pés em ambientes industriais é sempre um problema! O calçado ESD é sempre a solução testada e comprovada de eleição para quem fabrica componentes eletrónicos, semicondutores ou dispositivos médicos. Já é possível encontrar estes tipos de peças e componentes praticamente em todo o lado, principalmente devido à rapidez com que estamos a passar para um mundo digital. Neste campo o seu maior inimigo é a descarga eletrostática, ou ESD, porque pode provocar danos invisíveis aos componentes eletrónicos. Por isso é tão importante proteger os componentes. E enquanto protege os componentes, pode oferecer aos pés dos seus colaboradores algo confortável. Faça do nosso calçado ESD uma pedra angular de uma estratégia abrangente de proteção contra descargas eletrostáticas, que também inclui vestuário profissional, estações de trabalho ESD, tapetes, tapetes profissionais e outros acessórios, como fita de advertência de perigo e pulseiras.

O calçado ESD selecionado é apresentado abaixo

Tem alguma pergunta? Teremos todo o gosto em dar conselhos sobre o seu calçado ESD!

O Hoffmann Group fornece tudo a partir de uma única fonte:

  • Teremos o maior prazer em ajudá-lo a escolher os produtos certos de acordo com o seu plano de inspeção de descargas eletrostáticas
  • Podemos dar-lhe a ajuda de que precisa para configurar a sua EPA conforme estipulado no seu plano de inspeção de descargas eletrostáticas

Pode contactar-nos por telefone, e-mail ou fax.
Ir para consultoria

Aqui poderá encontrar uma definição dos principais termos relacionados com a ESD/EPA.

Visitar glossário de ESD

Encontre o sapato ESD que lhe encaixa na perfeição:

Prestação de serviços

Medição dos pés, testes de utilização & palmilhas certificadas

Com a nossa medição individual dos pés no local, conseguimos garantir que os seus sapatos de segurança se encaixam perfeitamente. Também oferecemos palmilhas ortopédicas certificadas para sapatos de trabalho e segurança.

Guia online

Saiba mais sobre a proteção dos seus pés

Saiba mais sobre os critérios de seleção que o ajudarão a escolher a proteção mais adequada para os seus pés.

Contactos e encomendas

Gostaria de fazer uma encomenda ou pedir um orçamento?
Estamos ansiosos pela sua chamada.

Para entrar em contacto connosco

eShop

Gostaria de ver todo o catálogo de produtos da GARANT GreenPlus?

Pode aceder à eShop aqui

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a