PRODUÇÃO.
SIMPLESMENTE.
SEM STRESS.

Soluções automatizadas para enfrentar os desafios da produção

FASE 1

Produção semiautomatizada

FASE 2

Produção semiautomatizada com otimização dos processos

FASE 3

Produção autónoma com monitorização contínua dos processos

Produção semiautomatizada com processos otimizados

Damos-lhe aconselhamento para uma solução abrangente

Os nossos consultores utilizam os seus conhecimentos profissionais para analisar os seus processos e encontrar soluções personalizadas para uma produção automatizada. Isso significa que você se beneficia com a nossa especialização em conversões rápidas e com o equipamento de fixação certo, bem como os nossos conhecimentos de maquinagem e redução dos tempos improdutivos. Isto assegura que trabalhará de forma mais eficiente e com maior segurança processual!

Obter aconselhamento gratuito

Aperto preciso, conversão rápida – a chave para o sucesso com GARANT ZeroClamp

O inovador sistema de fixação do ponto zero GARANT ZeroClamp é perfeitamente adequado para automatização e oferece tecnologia de fixação de ponta em todas as situações. Para uma fixação precisa e maior variabilidade.

Uma unidade básica – flexibilidade excecional:

  • Torno de 5 eixos GARANT Xpent
  • Placa de base GARANT ZeroClamp
  • Torno autocentrante pneumático
  • Consola GARANT ZeroClamp
  • Placa de fixação magnética GARANT
  • Torno autocentrante GARANT
  • Torno de alta pressão GARANT HiPo NC
  • Tornos de bancada ALLMATIC
  • Base de extensão tripla para torno autocentrante GARANT
  • Grampo flexível GARANT
  • Equipamento de fixação a vácuo WITTE
  • Calhas de fixação multiponto GARANT 80 e 120

Sobre o sistema de fixação de ponto zero GARANT ZeroClamp

O GARANT ZeroClamp oferece benefícios chave para a automatização:

Reprodutibilidade em segundos
Durante o dia, pode produzir protótipos ou encomendas complexas com a sua equipa especializada. Use o sistema de fixação de ponto zero GARANT para uma conversão rápida e fácil para a operação automática.

Carga e descarga automatizadas
Após apenas alguns minutos, pode mudar para o modo automático. Isso elimina a necessidade de medir componentes ou do deslocamento para os pontos zero. Em combinação com um torno pneumático (p. ex., torno autocentrante pneumático GARANT), o sistema de carga GARANT Automation Basic controla a abertura e o fecho dos mordentes do torno.

Poupar tempo

Grande poupança de tempo devido ao menor tempo de configuração, de conversão e ao menor tempo improdutivo.

+ Aumentar a produtividade

Menor tempo de configuração, maior tempo de funcionamento da máquina

= Aumentar a competitividade

Monitorização dos processos: o trio GARANT X para maior segurança

Simples. Com um preço atraente. Seguro.

O GARANT Xtouch é o verificador, o GARANT Xcontrol é a segurança e o GARANT Xconnect reúne tudo isso: Graças a esse trio dinâmico, a medição e monitorização programadas das ferramentas e peças de trabalho na produção automatizada ficaram muito mais fáceis! Com a transmissão sem fios, não há necessidade de ajustar nada na unidade de controlo da máquina.

Os benefícios para si:

  • Automatizar as máquinas existentes com facilidade
  • Operação de várias máquinas
  • Determinação digital do ponto zero = menos erros
  • Conservação dos recursos: menos rejeições por falha das ferramentas
  • Reduzir as horas-homem empregues na sua máquina

As características mais importantes:

  • Transferência de medição controlada por ciclos
  • Retroadaptação da máquina existente
  • Solução de automatização barata

Mais informações sobre GARANT Xconnect, Xtouch, Xcontrol

As vantagens que o nosso know-how traz para si.

Nós apoiamo-lo com a automatização dos seus processos do início ao fim. Seja no acondicionamento ou no fornecimento de ferramentas, no planeamento do trabalho ou na fixação das ferramentas ou peças de trabalho, os nossos consultores estão ao seu lado com a certeza de encontrar a solução certa – dependendo do material e da tarefa. Temos imenso gosto em ajudar.

Obter aconselhamento gratuito

Porquê esperar? Marque já uma reunião sem compromisso

Ir para o formulário de contacto

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a