Melhor planeamento de recursos – utilize materiais de forma eficiente

Muitas vezes, os cálculos existentes nas empresas já não são compatíveis com os custos de energia e matérias-primas que estão a aumentar rapidamente nos últimos tempos. Problemas e constrangimentos de fornecimento também levam a um aumento dos custos operacionais e a complicações no planeamento de custos. A seguir, iremos mostrar como é que a otimização do seu planeamento de recursos passo a passo pode ajudá-lo a ter sucesso nos seus objetivos para melhorar os processos operacionais e poupar custos.
A sustentabilidade é um pilar essencial da estrutura de qualquer empresa saudável. E agora vai muito além de pensamento em termos de eficiência climática. Para as empresas industriais, negócios sustentáveis também significa manter relações estáveis com os clientes e investir em ferramentas e inventário que mantêm a sua elevada qualidade a longo prazo.

Investimento em durabilidade e qualidade

Um processo só é tão bom quanto os materiais nele utilizados. Os sinais de desgaste das ferramentas são percetíveis no facto de que os processos requerem mais tempo e esforço, mais energia e custos com pessoal mais elevados, por exemplo. Com os nossos produtos da marca GARANT, garantimos uma qualidade superior especialmente duradoura e fiável, e, desta forma, uma melhor certeza de planeamento, com uma garantia de 10 anos*.

Com a GARANT, garantimos durabilidade

A GARANT é a nossa ferramenta de sistema para tudo num raio de 10 metros de estações de trabalho industriais, com alta qualidade e fiabilidade. A qualidade GARANT inclui:

  • Garantia de 10 anos em produtos GARANT**
  • Produção nas melhores instalações do mundo para o efeito
  • A nossa equipa de desenvolvimento interna, doze centros de tecnologia internos e métodos de teste certificados
  • Excelente relação preço/rendimento
  • Mais de 55 000 produtos GARANT de áreas de aplicação, como maquinagem, equipamento de fixação, ferramentas manuais, mobiliário industrial, equipamentos de proteção individual e muito mais

* 10 anos de garantia em materiais e fabrico de produtos GARANT quando utilizados conforme previsto, excluindo o desgaste normal como resultado de tensão mecânica e excluindo todos os componentes eletrónicos.
** 10 anos de garantia em materiais e fabrico de produtos de mobiliário industrial GARANT quando utilizados conforme previsto, excluindo o desgaste normal como resultado de tensão mecânica e excluindo produtos instalados em recipientes, bem como todos os componentes eletrónicos.


Foco em materiais que poupam recursos

Os constrangimentos relacionados com matérias-primas tornaram-se um problema global. A madeira, que é especialmente importante para o equipamento industrial e da empresa, também é afetada. Os materiais alternativos e renováveis estão a tornar-se cada vez mais atrativos. Mas não é apenas a disponibilidade que é importante – a qualidade e o preço também são fatores para convencer as pessoas a mudar. Mudar para materiais a partir de fontes renováveis compensa várias vezes. Os recursos são conservados, os tempos de espera são reduzidos, evitando o aumento do preço das matérias-primas limitadas.
Em comparação com a madeira, o bambu é um recurso de regeneração muito rápida. Apesar de falarmos sobre o bambu como uma madeira, o bambu é na verdade uma erva. Alguns tipos podem crescer até um metro por dia. Por causa disso, quantidades maciças podem ser colhidas todos os anos sem pôr em perigo a sua existência. Isto porque, quando é derrubada, a planta inteira não morre, ao contrário de uma árvore. Como o bambu é muito duro e denso, é possível fazer móveis robustos e duradouros a partir dele, que são simultaneamente leves e altamente flexíveis.

Atualizar ou substituir mobiliário industrial ao seu próprio ritmo

As linhas de mobiliário industrial modular, como a nossa GARANT GridLine, proporcionam uma maior flexibilidade na sua escolha de materiais. Os componentes individuais podem ser montados livremente e substituídos com facilidade. Assim, por exemplo, para bancadas pode-se usar a matéria-prima de renovação rápida do bambu como alternativa à madeira.
Uma estação de trabalho é um grande investimento que não deve ser tomado de ânimo leve. Talvez pretenda montar um novo espaço de produção posteriormente. Ou adicionar peças complementares ao seu inventário após alguns anos? Com a garantia de disponibilidade de 10 anos em produtos GARANT GridLine, pode ter a certeza de que todas as estações de trabalho construídas por nós podem ser reproduzidas ou melhoradas com peças sobresselentes e acessórios.
Saiba mais sobre a GARANT GridLine aqui.

Quando se trata do seu inventário, poupe matérias-primas sem comprometer a qualidade

Seja o ponto de informação ou a ferramenta Wall – aqueles que valorizam a máxima flexibilidade e fácil manuseamento ao escolher o equipamento irão encontrá-los na GARANT Uni Line. Os nossos sistemas de disposição modular em qualidade industrial são concebidos de forma a que componentes individuais como bases, gavetas ou painéis perfurados possam ser combinados e substituídos muito facilmente. Isto liberta-o de construções personalizadas estáticas e dispendiosas. Ao mesmo tempo, ao escolher a GARANT Uni Line, está a obter materiais especialmente robustos e de alta qualidade que são, na sua maioria, recicláveis por tipo de material. Os produtos são construídos com o menor uso possível de materiais, mas continuam a ser muito duradouros. Isto não só conserva matérias-primas, mas também poupa em peso, tornando o transporte e a instalação muito mais fáceis.
Mais informações sobre a GARANT Uni Line podem ser encontradas aqui.

A GARANT Uni Line oferece a máxima versatilidade com fácil instalação e menor consumo de matérias-primas.

Aumente a durabilidade das suas ferramentas

Manter o que tem é a abordagem mais óbvia para o planeamento de recursos. Com a utilização diária, os sinais de desgaste não podem ser evitados, mas podem ser significativamente adiados. Com o recondicionamento regular, como com o nosso serviço de retificação, a vida útil da sua ferramenta pode ser prolongada em até 3-4 ciclos de vida.
A tendência é ainda muitas vezes substituir uma ferramenta em vez de a reparar, apesar de ser a melhor opção para poupar recursos. O que parece mais fácil à primeira vista é geralmente devido a perguntas sem resposta. Nós respondemos a algumas das mais comuns aqui:

Quando é que a retificação vale a pena?

Quando envia as suas ferramentas para retificação atempadamente e presta atenção à retificação de elevada qualidade. Em primeiro lugar, para evitar que o desgaste progrida, verifique regularmente a ferramenta para ver se pode usar a retificação. Dica: é melhor criar um compromisso no seu calendário como um lembrete.

Que ferramentas podem ser retificadas?

A maioria das ferramentas pode ser retificada. Quanto mais complexa for a geometria, mais conhecimento é necessário. Apenas algumas ferramentas não podem ser retificadas. Temos todo o gosto em ajudá-lo e aconselhá-lo sobre o nosso serviço de retificação.

Como é que sabe quando é que a retificação é necessária?

Existem algumas indicações visuais, como a formação de rebarbas, a diminuição da qualidade da superfície da peça que foi maquinada pela ferramenta ou um perfil deformado. Também irá notar durante a utilização, por exemplo, devido a forças mais elevadas na máquina, uma alteração no ruído de fresagem ou a ferramenta a fazer mais barulho.

Pode facilmente encontrar tudo sobre retificação na nossa brochura.

Ir para a brochura

Qualidade quando se trata de equipamento de proteção individual aumenta a aceitação do utilizador

Acima de tudo, quando se trata de equipamento de proteção individual dos seus colaboradores, é importante investir em produtos de elevada qualidade e de longa duração. Aqui, os produtos descartáveis são generalizados, especialmente para proteção auricular. No entanto, é precisamente aqui que um alto nível de conforto durante a utilização e a alta eficácia são importantes. Os tampões de proteção auricular que não proporcionam um ajuste ideal são deitados fora mais cedo ou nem sequer são usados.
Segundo as estatísticas, 84% dos colaboradores de empresas industriais ainda não usam proteção auricular corretamente, apesar da exposição ao ruído. Além disso, a eficácia da proteção auricular descartável é de apenas 31% de acordo com um estudo do INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité).
Um bom planeamento de recursos também faz aqui a diferença: mudar para uma proteção auricular adaptada individualmente, os chamados otoplásticos, faz com que os colaboradores fiquem perfeitamente protegidos dos riscos de saúde relacionados com o ruído e atinge uma aceitação muito elevada entre os utilizadores. Isto é bom para o meio ambiente porque é produzido muito menos desperdício e matérias-primas valiosas podem ser salvas. A proteção auricular adaptada também tem vantagens económicas definidas: oferece um potencial de poupança até 67% num ano em comparação com a proteção auricular descartável. Por par de protetores auriculares adaptados, com base num período de garantia de seis anos, existe um potencial de poupança de mais de 38 euros por ano.
Saiba mais sobre proteção auricular aqui.

Produtos com requisitos especiais de sustentabilidade

Os produtos produzidos de forma sustentável são, regra geral, cuidadosamente verificados durante o desenvolvimento e estão em conformidade com os padrões tecnológicos modernos. Pode comprar-nos produtos com a nova etiqueta “Uvex Protecting Planet” – estes estão classificados como sendo particularmente sustentáveis. Garantem que todo o processo pode ser seguido, desde o desenvolvimento até à venda. Os produtos da marca Uvex são fabricados, tanto quanto possível, a partir de materiais biológicos ou reciclados. Na gama de óculos de haste 3 em 1 Uvex i-range Planet, a mamona, matéria-prima sustentável, constitui 38% do material das armações, por exemplo. A luva de proteção contra corte uvex Bamboo TwinFlex® é feita a partir de 45% de viscose de bambu e de poliamida reciclada.
O material superior dos sapatos de segurança Uvex 1 G2 planet é completamente feito de garrafas PET recicladas.


Conclusão: o planeamento de recursos é um processo contínuo

Mesmo os pequenos ajustes para uma utilização mais eficiente dos recursos fazem-se sentir a longo prazo. Como tal, vale a pena fazer um balanço regular sobre onde é que pode poupar recursos e reduzir custos:

  • Como é que pode prolongar a vida útil das suas ferramentas?
  • Quando é que faz sentido comprar uma nova ferramenta – por exemplo, para reduzir o consumo de energia ou para melhorar a capacidade de rendimento?
  • Onde é que os recursos podem ser poupados mudando para produtos e materiais sustentáveis?

A equipa do Hoffmann Group tem todo o prazer em aconselhá-lo aqui.

Outras páginas relacionadas

Página de vista geral sobre a poupança de recursos

O que é que a sustentabilidade tem a ver com a poupança de recursos? Descubra as nossas páginas de guia aqui.

Negócios sustentáveis

Os negócios amigos do ambiente e a poupança de recursos andam de mãos dadas. A energia e os custos podem ser poupados com a utilização sustentável de ferramentas e consumíveis, manutenção de materiais e serviços de reparação.

GARANT GreenPlus

Reduza os riscos de saúde e segurança dos seus colaboradores utilizando produtos sem etiquetas de perigo. E desta forma, salve o ambiente, recursos e etapas de trabalho em simultâneo.

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a