Mandril hidráulico GARANT Master Chuck
Vantagens e desvantagens de mandris hidráulicos convencionais
As vantagens de um mandril hidráulico convencional são óbvias. Na prática, no entanto, os problemas de fixação com mandris convencionais também são bem conhecidos –
as altas temperaturas durante a maquinagem podem fazer com que o óleo se expanda nas câmaras e que a bucha expluda no ponto de solda, por exemplo. Além disso, nem todos os mandris são adequados para todas as aplicações – por um lado porque as forças de retenção são insuficientes e, por outro, porque é impossível aceder a áreas de difícil acesso.

Como funciona um mandril hidráulico?
O pino de pressão é movido através de um parafuso de acionamento, que gera pressão nas câmaras de óleo. A pressão gerada comprime a manga de pressão na área elástica e, assim, fixa a respetiva ferramenta de forma a criar uma ligação por fricção.
Vantagens de um mandril hidráulico convencional
- Maior vida útil da ferramenta
Graças ao excelente amortecimento de vibrações. - Resultados perfeitos e precisão máxima
Tanto em termos de concentricidade como de precisão de repetibilidade. - Fácil de usar – só precisa de um parafuso
Não são necessários equipamentos/acessórios adicionais especiais. - Incrivelmente versátil devido à redução de adaptadores
Todas as ferramentas comuns podem ser mantidas.
Desvantagens de um mandril hidráulico convencional
- Força de fixação insuficiente
Particularmente para maquinagem de serviço pesado. - Contorno de interferências
Não é possível chegar a áreas de difícil acesso. - Temperatura
Possível falha devido ao aumento da temperatura – especialmente em operação contínua.
Os novos mandris hidráulicos GARANT Master Chuck
Ao desenvolver o novo GARANT Master Chuck, aos conhecidos méritos de um mandril hidráulico adicionámos várias funcionalidades mais convincentes e vantajosas.
Isso significa que pode levar o trabalho de fixação de ferramentas no seu departamento de produção para o próximo nível e alcançar os melhores resultados e a máxima precisão de repetibilidade.
Com o novo GARANT Master Chuck, expandimos significativamente as possíveis áreas de aplicação do equipamento de fixação hidráulico.
Os destaques incluem o design modificado das câmaras no interior e as propriedades claramente melhoradas resultantes – uma solução inteligente que maximiza a potência e a precisão.
Gostaria de saber mais? Basta contactar-nos.
Marque uma reunião agora
O GARANT Master Chuck está disponível em 2 versões e oferece vantagens inigualáveis
A TODA A VELOCIDADE:
Master Chuck Performance
Ideal para maquinagem de serviço pesado
Graças às maiores forças de retenção possíveis

ACESSO A TODAS AS ÁREAS:
Master Chuck Slim
Acesso perfeito
Graças ao estreito contorno exterior
Master Chuck Performance: Máximo desempenho. Vida útil da ferramenta extra longa.
- Ainda mais fácil de usar
Graças à nova posição do parafuso de fixação. - Maior resistência à temperatura
A nova tecnologia patenteada de buchas reduz o volume de óleo, melhorando a estabilidade e a segurança quando sujeitas a influências de alta temperatura. - Aplicação melhorada/distribuição de forças
Graças à nova tecnologia patenteada de buchas. - É necessária uma força de aperto manual significativamente menor
Graças à mecânica especial, é necessário menos binário, ao mesmo tempo que atinge a maior força de fixação possível. - Maior vida útil da ferramenta
Até 10x mais ciclos de fixação que os mandris convencionais

Azul: GARANT Master Chuck | Cinzento: Mandril hidráulico | Vermelho: Mandril de contração
Master Chuck Slim: Forma ideal. Para o melhor acesso.
- Muito fácil de usar
Não é necessário o aparelho de contração. - Melhor qualidade da superfície
Como as vibrações são mínimas. - Maquinagem mais rápida
- Maior força de fixação
Em comparação com mandris hidráulicos convencionais. - Proteja os seus colaboradores
Sem lesões causadas pelo processo de retração. - Maior resistência à temperatura
Graças à nova tecnologia patenteada de buchas.

Encontre o mandril hidráulico certo para si
Simplesmente a escolha perfeita
Reunimos uma breve síntese dos vários mandris de ferramenta e as suas características especiais. Mesmo apenas uma vista de olhos à tabela mostra
que, em termos da gama de aplicações, o GARANT Master Chuck tem tudo para correr bem. E a força de fixação pode manter-se sem qualquer dificuldade!
Campos de aplicação
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicações / Mandris | Mandril de expansão hidráulica padrão | Mandril de expansão hidráulica HT | Mandril de expansão hidráulica fino | Master Chuck Slim | Master Chuck Performance |
| Perfuração | |||||
| Furação profunda | |||||
| Fresagem, desbaste | |||||
| Fresagem, acabamento | |||||
| Acabamento 3D | |||||
| Mandrilagem | |||||
| Escareamento |
Binários de fixação
| Diâmetro (mm) | Master Chuck Performance | Mandril de expansão hidráulica padrão | Mandril de expansão hidráulica HT | Mandril de contração padrão |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 Nm | 20 Nm | 24 Nm | |
| 8 | 47 Nm | 35 Nm | 45 Nm | |
| 10 | 85 Nm | 50 Nm | 82 Nm | |
| 12 | 130 Nm | 90 Nm | 130 Nm | 145 Nm |
| 14 | 240 Nm | 120 Nm | 190 Nm | |
| 16 | 350 Nm | 170 Nm | 200 Nm | |
| 18 | 430 Nm | 240 Nm | 290 Nm | |
| 20 | 520 Nm | 330 Nm | 520 Nm | 450 Nm |
| 25 | 400 Nm | 530 Nm | ||
| 32 | 650 Nm | 900 Nm | 700 Nm | |
| Testado em operação contínua até: lm 1,2343 | 1,5 x D ranhura fresada a partir de material sólido | 0,5 x D ranhura fresada a partir de material sólido | 1 x D ranhura fresada a partir de material sólido | 1 x D ranhura fresada a partir de material sólido |
A minha produção. O meu sistema. Da GARANT.
Um fator crucial nos seus fluxos de trabalho de produção é como os vários componentes interagem. Um sistema equilibrado de ferramentas e acessórios de alta qualidade pode fazer uma diferença fundamental. Ajudamo-lo a alcançar o resultado perfeito com os conceitos do sistema GARANT, o aconselhamento especializado e o extenso portfólio do Hoffmann Group – para que não corra riscos.

Máquinas-ferramentas
O que tem de fazer uma máquina-ferramenta para obter resultados perfeitos?
- Deve ter a estabilidade necessária.
- Requer um fuso adequado em termos de velocidade, qualidade de equilíbrio e rolamentos.
- Parâmetros de rendimento (velocidade, avanço, etc.)
- Opções de produção (p. ex., maquinagem de 5 eixos)

Acessórios
- Pino de tração
A interface entre o fuso e o alojamento (p. ex., para um adaptador SK). O pino de tração deve ser adequado para o seu trabalho de maquinagem. - Adaptadores redutores
Não só tornam o mandril hidráulico mais versátil, como também aumentam as forças de fixação na ferramenta.

Mandris de ferramenta
O alojamento tem a tarefa de apertar a ferramenta e absorver as forças. Os seguintes fatores são importantes ao selecionar dispositivos de aperto de ferramentas:
- Concentricidade
- Precisão de repetibilidade
- Qualidade de equilíbrio
- Segurança processual
- Flexibilidade

Fixação da peça de trabalho
Como o dispositivo de aperto da peça é o que liga a peça e a máquina, aqui não deve fazer quaisquer concessões. Observe os seguintes parâmetros:
- Flexibilidade
- Capacidade de automatização
- Força de fixação
- Precisão de repetibilidade
- Acessibilidade
- Manuseamento

Tecnologia de maquinagem
A eficácia da sua ferramenta de maquinagem faz toda a diferença na produtividade e fiabilidade do seu trabalho. Ao selecionar a ferramenta de maquinagem correta, observe estes critérios em particular:
- Que material está a ser maquinado?
- Qual o método de arrefecimento utilizado?
- Qual a estratégia de maquinagem que escolheu?
Precisa de aconselhamento?
Os nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhá-lo sobre o novo GARANT Master Chuck ou
irão trabalhar consigo para otimizar o seu processo de produção.