FDN D4.0-.275-08-XN06 Cortadores de ranura completa tipo brida que llevan XNMU 0603 insertos cuadrados con 4 bordes de corte derecho y 4 izquierdo

N.º do artigo: 3421017
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3421017
EAN/GTIN 7291075558999
Número do fabricante 3421017

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.024″, Diámetro de corte (DC) 4″, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.275″, Número de labios (NOF) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 2.252″, Longitud total (OAL) 1.575″, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.024″
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.275″
  • Número de labios (NOF): 8
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.252″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0603 .
  • Longitud total (OAL): 1.575″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 12
  • Longitud utilizable (LU): 1.102″