plaquita de fresa simmill UX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

N.º do artigo: U06.0150.010.18 G X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo U06.0150.010.18 G X800
EAN/GTIN 4069769287707
Número do fabricante AN3PX800
Número L L23830 116
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm.

Parámetros técnicos:

  • w = 1,5 mm (tolerancia +0,02)
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmáx = 4,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (agujero mín.) = 18,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,8 mm